Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXRF1024D
Cod. Produttore
XRF1024D
Cod. EAN
8017963236065

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, non estraibile
RF1024D 1 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, non estraibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

larghezza

16.4 mm

altezza

77 mm

profondità

70 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

RF1024D 1.REL .F.24VDC.1PDT1