Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM148598
Cod. Produttore
148598
Cod. EAN
4015081450466

Informazioni di prodotto

REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V 1SC

Documentazione tecnica

Il REUVM REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 4 è un dispositivo di alta qualità progettato per il monitoraggio della tensione. Realizzato per il montaggio su guida DIN, offre una connessione affidabile per tensioni di alimentazione in corrente alternata. Con un intervallo di misura indicato di 3N e 400/230 V, questo strumento è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

tensione di dimensionamento

400 V

frequenza nominale

50 Hz 60 Hz

max. potenza di interruzione

1250 VA

max. frequenza di commutazione elettrica

6 c/min

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

altezza totale

90 mm

intervallo di misura indicato

3N, 400/230 V

ritardo di intervento

500 ms

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

REUVM REL+ dispositivo controllo minima tensione 400V montaggio guida DIN industriale