Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4227R
Cod. Produttore
GWD4227R
Cod. EAN
8011564722194

Informazioni di prodotto

RM2-30 RESTART+MDC 2P 16A 0,03 A 3M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

4.5 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

72 mm

dispositivi supplementari applicati dal produttore

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

6 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

Produttore

Dispositivo riarmo automatico Serie 90 ReStart 2P 16A 0,03A continuità servizio impianti elettrici sicurezza