› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza ventilata 200W 230V per gestione termica armadi elettrici ClimaSys CR

Cod. Rexel SLNSYOHYT230VID
Cod. Produttore NSYCRS200W230V
Cod. EAN 3606480152412

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Tensione: 230 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -40…70 °C
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni (LxAxP): 80x140x20 mm
  • Fissaggio: Clip
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riscaldatore resistenza con ventola 200W, 230 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 80 mm, l'altezza è 140 mm e la profondità è 20 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

140 mm

profondità

20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

200 W

Potenza termica permanente a 10 °C

200 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza ventilata 200W 230V per gestione termica armadi elettrici ClimaSys CR