Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRS200W240
Cod. Produttore
NSYCRS200W240V
Cod. EAN
3606480530203

Informazioni di prodotto

Resistenza ultrasottile CRS 200W 240V 400x650mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Radiatore ultrasottile 195W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro orizzontale e verticale La larghezza del prodotto è 650 mm, l'altezza è 380 mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C

larghezza

650 mm

altezza

400 mm

profondità

1,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

195 W

Potenza termica permanente a 10 °C

195 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza ultrasottile CRS 200W 240V 400x650mm per gestione termica armadi