› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

RESISTENZA UL 120V 400W

Cod. Rexel SLNSYCR400W115V
Cod. Produttore NSYCR400W115VV
Cod. EAN 3606480152467

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120 V
  • Potenza: 400 W
  • Serie: ClimaSys CR
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Riscaldamento: Uniforme ed efficiente
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Sicuro e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resistenza UL 120V 400W rappresenta una soluzione efficace e sicura per il riscaldamento in ambienti elettrici. Progettata per operare a una tensione di 120 volt, questa resistenza offre una potenza di 400 watt, garantendo prestazioni elevate e un riscaldamento rapido. Realizzata con materiali di alta qualità, è dotata di una costruzione robusta che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua compatibilità con diverse applicazioni la rende ideale per vari utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Grazie al design efficiente, la resistenza è in grado di fornire calore in modo uniforme, contribuendo a un ambiente confortevole e accogliente. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore del riscaldamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

280 mm

profondità

100 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

400 W

Potenza termica permanente a 10 °C

400 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

ClimaSys CR

RESISTENZA UL 120V 400W