› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

Resistenza frenatura 50 Ohm 5,1 kW custodia protetta

Cod. Rexel KM171898
Cod. Produttore 171898
Cod. EAN 4015081684014

Informazioni principali

  • Resistenza: 50 OHM
  • Potenza frenatura: 5,1 kW
  • Custodia: protetta
  • Materiale: acciaio
  • Interruttore: monitoraggio temp.
  • Collegamenti: interni/bulloni
  • Utilizzo: DC1, DA1, DL1, DG1
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Resistenza di frenata DX-BR050 con valore di 50 ohm e potenza nominale di 5,1 watt, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale come accessorio per il controllo e la gestione della dissipazione energetica, assicurando prestazioni stabili e durature. Realizzata con materiali di alta qualità, la resistenza offre una soluzione efficace per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza termica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza in armatura d'acciaio, combinata, incorporato in custodia protetta contro i contatti accidentali con interruttore di monitoraggio temperatura e morsetti di collegamento interni/bulloni di collegamento, utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 5.1 kW

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Resistenza frenatura 50 Ohm 5,1 kW custodia protetta