› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa ClimaSys 50W 12-24V DC con sonda termica PTC per montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR50WU1C
Cod. Produttore NSYCR50WU1C
Cod. EAN 3606480152283

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Tensione ingresso: 12-24 V AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Dimensioni (AxLxP): 98x38x75 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

110 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

55 W

Potenza termica permanente a 10 °C

55 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa ClimaSys 50W 12-24V DC con sonda termica PTC per montaggio guida DIN IP20