› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa ClimaSys 150W 110-250V AC con sonda termica PTC montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR150WU2C
Cod. Produttore NSYCR150WU2C
Cod. EAN 3606480152351

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione ingresso: 110-250 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni: 150x60x90 mm
  • Collegamento: 4 morsetti a vite 2,5 mm²
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 150W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

150 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

147 W

Potenza termica permanente a 10 °C

147 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa ClimaSys 150W 110-250V AC con sonda termica PTC montaggio guida DIN IP20