› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa ClimaSys 100W 270-420V con sonda termica PTC per controllo temperatura ambienti industriali

Cod. Rexel SLNSYCR100WU3C
Cod. Produttore NSYCR100WU3C
Cod. EAN 3606480152337

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Tensione ingresso: 270-420 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 150x60x90 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

150 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

100 W

Potenza termica permanente a 10 °C

100 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

270 ... 420 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

270 ... 420 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa ClimaSys 100W 270-420V con sonda termica PTC per controllo temperatura ambienti industriali