› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 55W isolata con sonda PTC per montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR55WU2
Cod. Produttore NSYCR55WU2
Cod. EAN 3606480152160

Informazioni principali

  • Potenza: 55 W
  • Tensione ingresso: 110-250 V AC
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni: 200x85x70 mm
  • Fissaggio: Con clip su guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico. Compatibile con Prisma P/G.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

200 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

55 W

Potenza termica permanente a 10 °C

55 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 55W isolata con sonda PTC per montaggio guida DIN IP20
€ 56,19 x 1 pz.
(pz.)