Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR55WU1
Cod. Produttore
NSYCR55WU1
Cod. EAN
3606480152153

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 55 W 12-24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

larghezza

70 mm

altezza

205 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

55 W

Potenza termica permanente a 10 °C

55 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa 55W 12-24V DC con sonda termica PTC montaggio guida DIN IP20 isolamento alluminio