› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 50W 110-250V AC/DC con sonda termica PTC per climatizzazione

Cod. Rexel SLNSYCR50WU2C
Cod. Produttore NSYCR50WU2C
Cod. EAN 3606480152290

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 110-250V AC/DC
  • Protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni (AxLxP): 110x60x90 mm
  • Collegamento: 4 morsetti a vite 2,5 mm²
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

110 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

55 W

Potenza termica permanente a 10 °C

55 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 50W 110-250V AC/DC con sonda termica PTC per climatizzazione