Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRP1W230VT
Cod. Produttore
NSYCRP1W230VTVC
Cod. EAN
3606480152382

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 350/500W 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ClimaSys - Termoconvettore isolato con sonda termica PTC. 350-550W, 230V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Fissaggio con clip. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

larghezza

155 mm

altezza

150 mm

profondità

215 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con termostato per ambienti

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

500 W

Potenza termica permanente a 10 °C

500 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa 350-500W 230V per controllo umidità ambienti industriali