Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR250W230V
Cod. Produttore
NSYCR250W230VV
Cod. EAN
3606480152436

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 250W + ventilazione

Documentazione tecnica

ClimaSys - Resistenze anticondensa con ventilatore. 250W, 230V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da - 40 a 70) °C. Resistenze anticondensa con ventilatore. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Fissaggio con clip. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

con soffiante

potenza nominale

250 W

tipo di tensione

AC

larghezza

100 mm

profondità

100 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

200 mm

Serie

ClimaSys_CR

Produttore

Resistenza anticondensa 250W + ventilazione