› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

RESISTENZA ANTICONDENSA 250W-115V

Cod. Rexel SLNSYR250W115VV
Cod. Produttore NSYCR250W115VV
Cod. EAN 3606480152450

Informazioni principali

  • Potenza: 250W
  • Tensione: 115V
  • Funzione: Anticondensa
  • Serie: ClimaSys CR
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Garage, cantine
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resistenza anticondensa da 250W e 115V è progettata per garantire un'efficace protezione contro l'umidità e la condensa, rendendola ideale per ambienti con temperature variabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa resistenza è progettata per un'installazione semplice e sicura, offrendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua potenza di 250W assicura un riscaldamento rapido ed efficiente, contribuendo a mantenere la temperatura desiderata in spazi chiusi. La compatibilità con tensioni di 115V la rende versatile per diversi utilizzi. Grazie al suo design compatto, è adatta per essere installata in vari contesti, dai garage alle cantine, dove la prevenzione della condensa è fondamentale per la protezione degli spazi e delle attrezzature.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

200 mm

profondità

100 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con soffiante

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

250 W

Potenza termica permanente a 10 °C

250 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

ClimaSys CR

RESISTENZA ANTICONDENSA 250W-115V