› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 20W ClimaSys isolata con sonda termica PTC per montaggio su guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR20WU2
Cod. Produttore NSYCR20WU2
Cod. EAN 3606480152139

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Tensione ingresso: 110-250 V AC
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Dimensioni (A x L x P): 85x25x57 mm
  • Temperatura funzionamento: -40 a 70 °C
  • Collegamento: Cavo 2x0,75 mm² 300 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

130 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

Potenza termica permanente a 10 °C

20 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 20W ClimaSys isolata con sonda termica PTC per montaggio su guida DIN IP20