Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR20WU3
Cod. Produttore
NSYCR20WU3
Cod. EAN
3606480152146

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 20W, 270-420V

Documentazione tecnica

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

270 V

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

tipo di tensione

AC

larghezza

85 mm

profondità

70 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

270 V

altezza

135 mm

Serie

ClimaSys_CR

Produttore

Resistenza anticondensa 20W, 270-420V