› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 20W 12-24V DC con sonda PTC corpo alluminio montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR20WU1C
Cod. Produttore NSYCR20WU1C
Cod. EAN 3606480152269

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 12-24V DC/AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Dimensioni (AxLxP): 98x38x75 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

Potenza termica permanente a 10 °C

20 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 20W 12-24V DC con sonda PTC corpo alluminio montaggio guida DIN IP20