› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 20W 110-250V AC/DC con sonda termica PTC per montaggio su guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR20WU2C
Cod. Produttore NSYCR20WU2C
Cod. EAN 3606480152276

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Tensione: 110-250 V AC/DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Classe di isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -40 a 70 °C
  • Collegamento: 4 morsetti a vite 2,5 mm²
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

98 mm

profondità

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 W

Potenza termica permanente a 10 °C

20 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 20W 110-250V AC/DC con sonda termica PTC per montaggio su guida DIN IP20