› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 150W 270-420V per gestione termica armadi elettrici ClimaSys

Cod. Rexel SLNSYCR150WU3
Cod. Produttore NSYCR150WU3
Cod. EAN 3606480152238

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione ingresso: 270-420 V CA
  • Posizione operativa: Verticale
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Dimensioni (LxAxP): 90x300x80 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riscaldatore resistivo 150W, 270,420 Vca 50/60 Hz per Sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale La larghezza del prodotto è 90 mm, l'altezza è 300 mm e la profondità è 80 mm I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme con certificazione VDE e UL

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

300 mm

profondità

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

150 W

Potenza termica permanente a 10 °C

150 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

270 ... 420 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

270 ... 420 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 150W 270-420V per gestione termica armadi elettrici ClimaSys