Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR150WU1
Cod. Produttore
NSYCR150WU1
Cod. EAN
3606480152214

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 150W 12-24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riscaldatore a resistenza 150W, 12,24 Vcc per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto ha corpo in alluminio estruso Fissaggio con clip in posizione di lavoro verticale Le dimensioni del prodotto (LxAxP) sono 60 x 90 x 90mm I riscaldatori devono essere installati con un controller termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Grado di protezione in ingresso IP20 Temperatura ambiente di funzionamento -40-70°C Conforme alle certificazioni UL e VDE "ERROR:#REF!"

larghezza

60 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

150 W

Potenza termica permanente a 10 °C

150 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa 150W 12-24V riscaldatore alluminio per armadi elettrici ClimaSys