Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR150WU2
Cod. Produttore
NSYCR150WU2
Cod. EAN
3606480152221

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 150W, 110-250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 150W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

larghezza

80 mm

altezza

285 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

150 W

Potenza termica permanente a 10 °C

150 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa 150W 110-250V isolamento PTC montaggio guida DIN IP20 clima industriale

€ 146,35 x 1 pz.
(pz.)