Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR100WU1
Cod. Produttore
NSYCR100WU1
Cod. EAN
3606480152184

Informazioni di prodotto

Resistenza anticondensa 100 W 12-24V

Documentazione tecnica

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100 W, 12-24 V. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento da -40 a 70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

100 W

tipo di tensione

DC

larghezza

60 mm

profondità

90 mm

tensione d’esercizio per DC

12 V

altezza

90 mm

Serie

ClimaSys_CR

Produttore

Resistenza anticondensa 100 W 12-24V