Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR50WU3C
Cod. Produttore
NSYCR50WU3C
Cod. EAN
3606480152306
Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 270-420V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

larghezza

60 mm

altezza

110 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

55 W

Potenza termica permanente a 10 °C

55 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

270 ... 420 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

270 ... 420 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa ClimaSys 50W 270-420V AC/DC con sonda termica PTC per montaggio guida DIN