Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCR150WU1C
Cod. Produttore
NSYCR150WU1C
Cod. EAN
3606480152344

Informazioni di prodotto

Resistenza 150W 12-24v

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 150W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

larghezza

60 mm

altezza

150 mm

profondità

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

147 W

Potenza termica permanente a 10 °C

147 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

ClimaSys CR

Produttore

Resistenza anticondensa ClimaSys 150W 12-24V DC con sonda termica PTC montaggio guida DIN IP20 isolamento classe II