Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7606R30
Cod. Produttore
VW3A7606R30
Cod. EAN
3389119207256

Informazioni di prodotto

RESIST. FRENAT. IP65 72OHM 50W 3M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa resistenza di frenatura è opzionale per i servoazionamenti della gamma Lexium e per i variatori di velocità della gamma Altivar quando utilizzati con motori sincroni. Dissipa l'energia di frenatura e attiva la coppia di frenatura transitoria massima. Ha un valore anohmico di 72 Ohm e una lunghezza del cavo di 3 m. Questa resistenza di frenatura esterna è necessaria per dissipare l'energia di frenatura in eccesso quando il servomotore deve essere frenato frequentemente. Il suo indice di protezione è IP65. La temperatura di esercizio attorno all'unità può essere compresa tra 0 e 50 gradi centigradi. Pesa 1.200 kg. La resistenza di frenatura esterna è necessaria per dissipare l'energia di frenatura in eccesso quando il servomotore deve essere frenato frequentemente. È conforme alle direttive sulla bassa tensione 2014/35/UE e sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE. Questa resistenza di frenatura esterna è compatibile con i servoazionamenti Easy Lexium 16. È venduto in un unico pezzo. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.

tipo di accessori

resistenza di frenata

Serie

Lexium_05

Produttore

Resistenza di frenatura - 72 Ohm - 200 W - cavo 3 m - IP65