Sistema a iniezione FIS GREEN
La prima resina “biobased” a iniezione certificata con biomateriali per applicazioni strutturali
Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in:
- Calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, non fessurato
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Calcestruzzo cellulare (aerato AAC)
Adatto anche per:
- Calcestruzzo con classe di resistenza C12/15
Vantaggi:
- La prima resina a iniezione al mondo a base di biomateriali certificata da DIN CERTCO / TÜV Rheinland.
- La FIS GREEN è certificata per l’utilizzo in calcestruzzo non fessurato e muratura, anche per ancoraggi attraverso due file di mattoni.
- Il basso contenuto di Composti Organici Volatili (COV) ha un effetto positivo per la valutazione dei fissaggi nei progetti “Green Building”.
- L’impiego di biomateriali sia per la cartuccia che per la resina tiene sotto controllo il bilancio delle risorse utilizzate nella produzione a favore della qualità ambientale delle abitazioni e del posto di lavoro preservando preziose risorse per le generazioni future.
- Non ci sono pittogrammi di pericolo sull’etichetta della cartuccia e in scheda di sicurezza, questo riduce al minimo il rischio per l’utilizzatore finale e per l’ambiente durante l’utilizzo del prodotto.
- FIS GREEN è idoneo per l’utilizzo con tutta la gamma di accessori fischer per i sistemi a iniezione.
Applicazioni: Resina a iniezione per l’utilizzo con:
- Barra filettata FIS A
- Bussola filettata internamente RG MI, in calcestruzzo
- Barra di armatura, in calcestruzzo
- Barra filettata / barra di armatura FRA, in calcestruzzo
- Tasselli a rete FIS H, in muratura
- Tassello di centraggio PBZ, in calcestruzzo cellulare
Per l’ancoraggio di:
- Strutture da giardino
- Componenti di cucine e sanitari
- Componenti in legno
- Porte, cancelli e finestre
- Scale
- Facciate
- Lavoro di ritocco e riparazione
Funzionamento:
- FIS GREEN è una resina chimica a iniezione bi-componente.
- Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati fino all’estrusione attraverso il miscelatore.
- Le cartucce a iniezione sono veloci e facili da usare con l’utilizzo di un dispenser fischer.
- Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere ri-usate cambiando il miscelatore.
- Gli accessori per le diverse applicazioni possono essere trovati nelle pagine “calcestruzzo non fessurato” e “muratura”.
Specifiche tecniche:- Stoccaggio: 12;
- Contenuto: 300;
- Miscelatori: 2;
- Carichi: P;
Riferimenti:- EAN: 4048962184495
- Codice fischer: 523245