Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
corrente nominale
6
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
115 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
azionamento, polarità
polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
numero di contatti invertitori
1
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
apparecchio completo con base
con indicatore a LED
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza
6 mm
altezza
67.5 mm
profondità
70 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te