Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUMC31E7
Cod. Produttore
RUMC31E7
Cod. EAN
3606480626838

Informazioni di prodotto

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 48 VAC - 10 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza pin cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 48 Vca e ha 3 contatti di commutazione a doppio filo con un valore nominale di 10 ampere. È dotato di morsetti plug-in con pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile a un solo passaggio.

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

35,4 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays