Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9696
Cod. Produttore
TF9696
Cod. EAN
4013614483035

Informazioni di prodotto

  • Protezione termica motori elettromeccanica
  • Classe di intervento 10
  • Regolazione corrente 84-96 A
  • Reset automatico/manuale
  • Contatti NC (trip), NO (segnale)
  • Meccanismo trip-free
  • Funzione STOP
  • Serie TF96

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 84 a 96 ampere e classe di intervento 10, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e preciso della protezione termica, garantendo sicurezza e durata agli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: The TF96-96 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

84 ... 96 A

Serie

TF96

Produttore

ABB

Relè termico TF96-96 protezione sovraccarico 84-96A classe 10 uso industriale