Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9687
Cod. Produttore
TF9687
Cod. EAN
4013614483028

Informazioni di prodotto

  • Serie: TF96
  • Protezione motore termica
  • Intervallo corrente 75-87 A
  • Classe intervento 10
  • Reset automatico/manuale
  • Contatto scatto NC
  • Contatto segnale NO
  • Meccanismo trip-free

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 75 a 87 ampere e classe di intervento 10, progettato per la protezione affidabile dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro del carico, garantendo la sicurezza e la durata degli apparecchi collegati. La costruzione robusta e la taratura accurata assicurano prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The TF96-87 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

75 ... 87 A

Serie

TF96

Produttore

ABB

Relè termico TF96-87 protezione sovraccarico 75-87A classe 10 uso industriale