Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9668
Cod. Produttore
TF9668
Cod. EAN
4013614483004

Informazioni di prodotto

  • Classe di intervento: 10
  • Protezione motore: sovraccarico
  • Contatto di segnalazione: NO
  • Contatto di intervento: NC
  • Reset: automatico/manuale
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP
  • Serie: TF96

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 57 a 68 ampere, classe di intervento 10, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile e preciso della protezione termica, garantendo sicurezza e durata agli apparecchi collegati. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The TF96-68 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

57 ... 68 A

Serie

TF96

Produttore

ABB

Relè termico TF96-68 57-68A classe 10 protezione sovraccarico motori industriali