Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF9651
Cod. Produttore
TF9651
Cod. EAN
4013614482984

Informazioni di prodotto

  • Protezione termica 40-51 A
  • Classe di intervento 10
  • Contatto di intervento NC
  • Contatto di segnalazione NO
  • Reset automatico/manuale
  • Meccanismo trip-free
  • Funzione STOP
  • Serie TF96

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 40 a 51 ampere, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Caratterizzato da un tempo di intervento di classe 10, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la salvaguardia dei motori elettrici, assicurando una risposta precisa e tempestiva alle condizioni di funzionamento anomale. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono elevata protezione e durata. Descrizione del produttore: The TF96-51 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

40 ... 51 A

Serie

TF96

Produttore

ABB

Relè termico TF96-51 protezione motori sovraccarico 40-51A classe 10 industriale