Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF6567
Cod. Produttore
TF6567
Cod. EAN
4013614482977

Informazioni di prodotto

  • Classe di intervento: 10
  • Campo di regolazione: 57-67 A
  • Protezione: Termica motori
  • Reset: Automatico/Manuale
  • Contatti: Scatto NC + Segnale NO
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzione STOP
  • Serie: TF65

Documentazione tecnica

Il relè termico TF65-67 è progettato per garantire una protezione affidabile contro il sovraccarico nei circuiti elettrici. Con una regolazione di corrente compresa tra 57 e 67 ampere e classe di intervento 10, assicura un funzionamento preciso e sicuro degli impianti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: The TF65-67 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

57 ... 67 A

Serie

TF65

Produttore

ABB

Relè termico TF65-67 sovraccarico 57-67A classe 10 protezione motori industriale e civile