Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF6560
Cod. Produttore
TF6560
Cod. EAN
4013614482960

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TF65-60 RELE TERMICO 50-60 CL 10
  • Classe intervento: 10
  • Protezione motori: Sovraccarico e fase
  • Tipo reset: Automatico o manuale
  • Contatti: NC intervento, NO segnale
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzione STOP: Presente
  • Serie: TF65

Documentazione tecnica

Rele termico TF65-60 con regolazione della corrente da 50 a 60 A e classe di intervento 10, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, garantendo affidabilità e sicurezza nel controllo dei motori elettrici. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Descrizione del produttore: The TF65-60 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

50 ... 60 A

Serie

TF65

Produttore

ABB

Rele termico TF65-60 protezione sovraccarico 50-60A classe 10 controllo motori industriale