Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF6528
Cod. Produttore
TF6528
Cod. EAN
4013614482915

Informazioni di prodotto

TF65-28 Thermal Overload Relay 22 ... 28 A

Documentazione tecnica

Relè termico TF65-28 con regolazione da 22 a 28 ampere e classe di intervento 10, progettato per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, assicurando un funzionamento preciso e duraturo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Ideale per impianti elettrici che richiedono una protezione termica efficace e una gestione ottimale delle correnti di avviamento. Descrizione del produttore: The TF65-28 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TF65

Produttore

ABB

Relè termico TF65-28 protezione motori sovraccarico 22-28A classe 10 industriale