Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF4238
Cod. Produttore
TF4238
Cod. EAN
4013614398179

Informazioni di prodotto

  • Classe di intervento: 10
  • Regolazione: 35-38 A
  • Tipo: elettromeccanico
  • Reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC e NO
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP: presente
  • Serie: TF42

Documentazione tecnica

Rele termico con regolazione della corrente da 35 a 38 ampere, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da alta precisione e durata, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono controllo termico efficiente. La costruzione robusta assicura stabilità e sicurezza nel funzionamento, contribuendo a prevenire danni ai motori e agli altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: The TF42-38 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

35 ... 38 A

Serie

TF42

Produttore

ABB

Rele termico TF42-38 35-38A protezione motori sovraccarico industriale