Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF4235
Cod. Produttore
TF4235
Cod. EAN
4013614398162

Informazioni di prodotto

  • Protezione termica: 29-35 A
  • Classe di intervento: 10
  • Contatti: NC (trip), NO (segnale)
  • Reset: automatico o manuale
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione: STOP e indicazione intervento
  • Montaggio: diretto su contattori
  • Serie: TF42

Documentazione tecnica

Rele termico TF42-35 progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Regolabile nell'intervallo da 29 a 35 ampere, garantisce un funzionamento preciso e affidabile. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione termica efficace. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La sua classe di protezione assicura un elevato standard di sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: The TF42-35 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

29 ... 35 A

Serie

TF42

Produttore

ABB

Rele termico TF42-35 regolabile 29-35A protezione sovraccarico motori industriali