Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF4229
Cod. Produttore
TF4229
Cod. EAN
4016779764988

Informazioni di prodotto

  • Classe intervento: 10
  • Regolazione corrente: 24-29 A
  • Tipo protezione: Termico elettromeccanico
  • Contatti: NC (scatto) + NO (segnale)
  • Reset: Automatico o manuale
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzione STOP: Inclusa
  • Serie: TF42

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione da 24 a 29 ampere, progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi. Questo dispositivo garantisce un intervento preciso e affidabile grazie alla sua classe di taratura, assicurando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, offre una protezione efficace contro il surriscaldamento, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità operativa degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, il relè termico è un componente essenziale per il controllo e la salvaguardia dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: The TF42-29 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

24 ... 29 A

Serie

TF42

Produttore

ABB

Relè termico TF42-29 regolabile 24-29A protezione motori industriali sovraccarico