Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF4220
Cod. Produttore
TF4220
Cod. EAN
4016779764971

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 16-20 A
  • Classe di intervento: 10
  • Tipo di reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC (intervento), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP
  • Indicazione intervento
  • Serie: TF42

Documentazione tecnica

Relè termico TF42-20 con regolazione della corrente da 16 a 20 A, progettato per proteggere motori elettrici da sovraccarichi. Questo componente essenziale garantisce un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti elettrici, grazie alla sua precisione e durata nel tempo. La classe di protezione assicura prestazioni ottimali in diverse condizioni operative, rendendo il relè ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficace della corrente. Descrizione del produttore: The TF42-20 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

16 ... 20 A

Serie

TF42

Produttore

ABB

Relè termico TF42-20 16-20A protezione motori sovraccarico industriale civile