Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF422V3
Cod. Produttore
TF422V3
Cod. EAN
4013614398070

Informazioni di prodotto

  • Intervallo corrente: 1,7-2,3 A
  • Classe di intervento: 10
  • Tipo di reset: automatico/manuale
  • Contatto di intervento: NC
  • Contatto segnale: NO
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP: inclusa
  • Serie: TF42

Documentazione tecnica

Rele termico con regolazione della corrente da 1,7 a 2,3 ampere, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso della corrente. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza del sistema elettrico in cui è installato. Descrizione del produttore: The TF42-2.3 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,7 ... 2,3 A

Serie

TF42

Produttore

ABB

Rele termico TF42-2,3 protezione sovraccarico 1,7-2,3 A uso industriale