Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF4216
Cod. Produttore
TF4216
Cod. EAN
4013614398148

Informazioni di prodotto

TF42-16 Thermal Overload Relay 13 ... 16 A

Documentazione tecnica

Relè termico TF42-16 con regolazione della corrente da 13 a 16 A, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. La sua classe di protezione assicura un controllo preciso e tempestivo, fondamentale per la salvaguardia degli impianti elettrici. Ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo, il relè termico TF42-16 è un elemento essenziale per la gestione efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: The TF42-16 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

13 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TF42

Produttore

ABB

Relè termico TF42-16 regolabile 13-16A protezione sovraccarico motori automazione industriale