Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF421V3
Cod. Produttore
TF421V3
Cod. EAN
4013614398056

Informazioni di prodotto

TF42-1,3 Rele' termico 1,0-1,3 classe 10

Documentazione tecnica

Relè termico con regolazione della corrente da 1,0 a 1,3 A, progettato per proteggere motori elettrici da sovraccarichi. Il dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici. Il relè è caratterizzato da un design compatto e una facile installazione, ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione precisa e duratura. Descrizione del produttore: The TF42-1.3 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta

classe di intervento

CLASS 10

intervallo di corrente regolabile

1 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

600 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

Relè termico TF42-1,3 protezione motori 1,0-1,3A classe 10 applicazioni industriali e civili