Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTF140DU135
Cod. Produttore
TF140DU135
Cod. EAN
4013614446832

Informazioni di prodotto

  • Serie: TF140DU
  • Protezione termica 100-135°C
  • Classe di intervento 10A
  • Ripristino automatico/manuale
  • Contatti NC e NO
  • Meccanismo trip-free
  • Funzioni STOP e Test
  • Compensazione temperatura

Documentazione tecnica

Relè termico TF140DU-135 progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi grazie alla sua capacità di intervento regolabile da 100 a 135 gradi Celsius. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti elettrici, offrendo una protezione precisa e duratura. Ideale per applicazioni industriali, il relè termico assicura il controllo della temperatura e previene danni ai componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è un componente essenziale per la gestione e la protezione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: The TF140DU-135 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

100 ... 135 A

Serie

TF140DU

Produttore

ABB

Relè termico TF140DU-135 protezione motori sovraccarico 100-135°C uso industriale