Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEM 767 9
Cod. Produttore
EM 767 9
Cod. EAN
4013614286063

Informazioni di prodotto

TA200DU-200 Thermal Overload Relay 150 ... 200 A

Documentazione tecnica

Rele termico serie TA200 con portata da 150 a 200 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il rele termico offre una risposta rapida alle variazioni di carico, contribuendo a prevenire danni da sovracorrente. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The TA200DU-200 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

applicazione diretta/installazione singola

classe di intervento

classe 10 A

intervallo di corrente regolabile

150 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Serie

TA200DU

Produttore

ABB

Rele termico TA200DU 150-200A protezione sovraccarico motori impianti elettrici professionali