Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELT167V6
Cod. Produttore
T167V6
Cod. EAN
4013614397943

Informazioni di prodotto

  • Classe di intervento: 10
  • Corrente termica: 5,7-7,6 A
  • Protezione motore: Sovraccarico e perdita fase
  • Reset: Automatico o manuale
  • Contatti: NC (intervento), NO (segnale)
  • Meccanismo: Trip-free
  • Funzione STOP: Inclusa
  • Serie: T16

Documentazione tecnica

Rele termico T16-7,6 con regolazione della corrente da 5,7 a 7,6 A, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. Questo componente affidabile garantisce una protezione efficace e precisa, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The T16-7.6 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the mini contactors or block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,7 ... 7,6 A

Serie

T16

Produttore

ABB

Rele termico T16-7,6 protezione sovraccarico 5,7-7,6 A uso industriale