Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELT162V3
Cod. Produttore
T162V3
Cod. EAN
4013614397905

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 1,7-2,3 A
  • Classe di intervento: 10
  • Tipo di reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC (intervento), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP: presente
  • Montaggio: diretto su contattori
  • Serie: T16

Documentazione tecnica

Rele termico T16-2,3 con regolazione della corrente da 1,7 a 2,3 A, progettato per la protezione termica dei circuiti elettrici. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono controllo preciso della corrente e protezione da sovraccarichi termici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni stabili in ambienti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: The T16-2.3 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the mini contactors or block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,7 ... 2,3 A

Serie

T16

Produttore

ABB

Rele termico T16-2,3 protezione sovraccarico 1,7-2,3A uso industriale e civile