Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELT1616
Cod. Produttore
T1616
Cod. EAN
4013614397974

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 13-16 A
  • Classe intervento: 10
  • Tipo reset: automatico/manuale
  • Contatto intervento: NC
  • Contatto segnalazione: NO
  • Meccanismo: trip-free
  • Funzione STOP: inclusa
  • Serie: T16

Documentazione tecnica

Relè termico T16-16 progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi con regolazione da 13 a 16 ampere. Caratterizzato da classe di intervento 1, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro il surriscaldamento, assicurando sicurezza e durata agli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The T16-16 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the mini contactors or block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

13 ... 16 A

Serie

T16

Produttore

ABB

Relè termico T16-16 sovraccarico 13-16A classe 1 protezione motori industriali