› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Rele termico T16-13 protezione motori sovraccarico 10-13A classe 10 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 147 5
Cod. Produttore T1613
Cod. EAN 4013614397967

Informazioni principali

  • Classe intervento: 10
  • Regolazione corrente: 10-13 A
  • Tipo: elettromeccanico
  • Funzioni: reset auto/manuale
  • Contatti: NC e NO
  • Meccanismo: trip-free
  • Protezione: sovraccarico e perdita fase
  • Serie: T16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The T16-13 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the mini contactors or block contactors. Single mounting kits are available as accessory.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

10 ... 13 A

Serie

T16

Rele termico T16-13 protezione motori sovraccarico 10-13A classe 10 uso industriale